Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagschrauber DW 052K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagschrauber DW 052K2
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagschrauber DW 052K2
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagschrauber DW 052K2
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagschrauber DW 052K2
Artikel-Nr.:
     932-329-4629
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     DW 052K2 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagschrauber DW 052K2
Akku passend für DeWalt DE9037 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für DeWalt/ELU/Berner Geräte 12V: DW052K2, DW053K2, DC980KA, DC756KA, DC981KA, ELU EZWA49Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGDE-1825.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0Ah- Gewicht 716g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: DW 052K2

Passend für Hersteller: DeWalt - (Kein ORIGINAL DeWalt Produkt!)

  • kein Original DEWALT Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • 12Volt / 3,0Ah NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für dewalt, 12v akkuschlagschrauber, DeWalt Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Schlagschrauber DW 052K2, Akku passend für DeWalt DE9037 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, DeWalt Werkzeugakku DW 052K2 DW 052K2, akku, 10168 10168
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.