Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBH 24VRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBH 24VRE
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBH 24VRE
Artikel-Nr.:
     932-323-2719
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     GBH 24VRE 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBH 24VRE
Akku passend für Bosch 2 607 335 216 mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 24V Bohrschrauber: GBH 24VRE / GBH 24VFR und Bohrhammer: BACHD 24V (Berner)Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2415C.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 24 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 1245g- kein Original Bosch Produkt- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: GBH 24VRE

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein Original BOSCH Akku
  • preiswerte Alternative zum BOSCH 24V Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Bosch Ladegerät
  • mit LED Ladezustandsanzeige

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, akku-bohrmaschine 24 volt, akku für bosch, akku-bohrschrauber mit ladegerät, Bosch Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GBH 24VRE, Akku passend für Bosch 2 607 335 216 mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GBH 24VRE GBH 24VRE, akku, Werkzeugakku, 10169 10169
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.