Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 12VES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 12VES
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 12VES
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 12VES
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 12VES
Artikel-Nr.:
     932-319-2792
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GSR 12VES 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 12VES
Akku passend für Bosch 2 607 335 180 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 12V Bohrschrauber: GBM12VE / GBM12VESP / GSR12VE / GSR12VES und Schlagbohrer: GSB12VE / GSB12VES / GSB12VESPIm Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 720g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GSR 12VES

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein Original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 12v, Bosch Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 12VES, Akku passend für Bosch 2 607 335 180 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GSR 12VES GSR 12VES, akku, 10170 10170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.