Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenschein Dryfit A504/3.5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S
Sonnenschein Dryfit A504/3.5S
Artikel-Nr.:
     932-3100
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8789530200 / NGA50403D5HS0SA
EAN/GTIN:
     4041683621539
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 4v 3,5ah
4 Volt und 3,5Ah Sonnenschein Bleiakku mit den Standard Anschlüssen von 4,8mmTechnische Angaben:Spannung: 4 Volt mAh: 3500 mAh L/B/H: 91 / 35 / 61 mm System: Pb Gewicht: 500 Gramm Stecksystem: Faston 4,8 mm

Hersteller: EXIDE
Hersteller-Nummer: 8789530200 / NGA50403D5HS0SA

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • Herst.Nr: 8789530200
  • Stecksystem: Faston 4,8 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: blei akku, exide sprinter blei-akku, EXIDE Bleiakku, Exide Sonnenschein Bleiakku Dryfit A504/3.5S 4,0Volt 3,5Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, Sonnenschein Dryfit A504/3.5S, EXIDE Bleiakku 8789530200 / NGA50403D5HS0SA 8789530200 / NGA50403D5HS0SA, akku, 9838 9838
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.