Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah
12,0V 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-303-16697
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     702300512 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
12,0V 3,0Ah
Akku passend für Bosch 2 607 335 250 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 12V Bohrschrauber: GBM12VES-2 / GSR12VE-2 / GSR12VES-2 / GSR12VPE-2 / PSR12VES-2 und Schlagbohrer: GSB12VEP-2 / PSB12VSP-2 / GSR12VET und Astsäge: ASG52 und Heckenschere: AHS4Accu / AHS3Accu
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 707g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 702300512

Passend für Hersteller: Würth - (Kein ORIGINAL Würth Produkt!)

  • kein Original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku Power
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 12v, Würth Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah, Akku passend für Bosch 2 607 335 250 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Würth Werkzeugakku 702300512 702300512, akku, 10172 10172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.