Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber SDI 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber SDI 96
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber SDI 96
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber SDI 96
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber SDI 96
Artikel-Nr.:
     932-296-2894
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     SDI 96 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber SDI 96
Akku passend für Bosch 2.607.335.373, BAT100 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 9,6V Bohrschrauber: GSR9,6VE-2 / PSR9,6VE-2 / PSR960 / GDR9,6V / SDI96 und Lampe: PLI9,6V und Druckluftpumpe: PAG9,6V und Drehschlagschrauber: GDR9,6V.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 574g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: SDI 96

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • made in Germany, 3 Jahre Garantie
  • P266 Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 9,6 Volt 3.0Ah Ni-MH Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Bosch Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber SDI 96, Akku passend für Bosch 2.607.335.373, BAT100 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku SDI 96 SDI 96, akku, 10174 10174
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.