Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 960
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 960
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 960
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 960
Artikel-Nr.:
     932-296-2888
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     PSR 960 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 960
Akku passend für Bosch 2.607.335.373, BAT100 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 9,6V Bohrschrauber: GSR9,6VE-2 / PSR9,6VE-2 / PSR960 / GDR9,6V / SDI96 und Lampe: PLI9,6V und Druckluftpumpe: PAG9,6V und Drehschlagschrauber: GDR9,6V.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 574g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: PSR 960

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • made in Germany, 3 Jahre Garantie
  • P266 Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 9,6 Volt 3.0Ah Ni-MH Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Bosch Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 960, Akku passend für Bosch 2.607.335.373, BAT100 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku PSR 960 PSR 960, akku, 10174 10174
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.