| |
|
| Artikel-Nr.: 932-2908 Herst.-Nr.: MP5-6 EAN/GTIN: 4041683620105 |
| |
|
| | |
| Multipower Bleiakku mit 4,8 mm Anschlüssen 5 Ah und 6 VoltTechnische Angaben:Spannung: 6 Volt Kapazität: 5000 mAh L/B/H: 70 / 47 / 101 mm System: Pb Gewicht: 830 Gramm Stecksystem: Faston 4,8 mm Hersteller: MULTIPOWER Hersteller-Nummer: MP5-6 - Neustes Produktionsdatum
- auslaufsicher
- Standard Bleiakku
- 6 Volt / 5 Ah
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 6v 5ah, blei-akku 6v, blei akku, MULTIPOWER Bleiakku, Multipower Bleiakku MP5-6 6V 5Ah Faston 4,8mm, MP5-6 Bleigel-Akku, MULTIPOWER Bleiakku MP5-6 MP5-6, akku, 9884 9884 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,48* | € 10,98* | | | | Lager 932 | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,29* | € 14,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|