Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Master Rider 9-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Master Rider 9-55
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Master Rider 9-55
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Master Rider 9-55
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Master Rider 9-55
Artikel-Nr.:
     932-2827#60
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     masterrider955 12,0V 18,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Master Rider 9-55
FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss

Wartungsfreier Bleiakku FGH21803 von FIAMM - Hochstrom-Type, werden häufig als Starterbatterie eingesetzt.Technische Angaben:Gewicht: 6.200 gr. mAh: 18000 System: Pb Spannung: 12 Volt Stecksystem: M5-Schraubanschluß Höhe: 167,00 mm Breite: 76,00 mm Länge: 181,00 mm Batterieausführung: Hochstromtype / Starterbatterie

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: masterrider955

Passend für Hersteller: AL-KO - (Kein ORIGINAL AL-KO Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • Geeignet als Starterbatterie
  • Lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, autobatterie fiamm 18ah, autobatterie, autobatterie 12v, AL-KO Bleiakku, 12,0V 18,0Ah Bleiakku für AL-KO Master Rider 9-55, FIAMM Hochstrom Bleiakku 12FGH65 (FGH21803) 12 Volt 18 Ah mit M5 Schraubanschluss, AL-KO Bleiakku masterrider955 Master Rider 9-55, akku, 9895 9895
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.