Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12FGH23 (FGH20502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12FGH23 (FGH20502)
12FGH23 (FGH20502)
Artikel-Nr.:
     932-2825
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FGH20502 (12FGH23 )
EAN/GTIN:
     4041683619949
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
fiamm bleiakku 12v
Wartungsfreier Bleiakku FGH20502 von FIAMM - Hochstrom-Type, werden häufig als Starterbatterie eingesetzt.Technische Angaben:Gewicht: 2.005 gr. mAh: 5000 System: Pb Spannung: 12 Volt Stecksystem: Faston 6,3mm Höhe: 102,00 mm Breite: 70,00 mm Länge: 90,00 mm Batterieausführung: Hochstromtype / Starterbatterie

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: FGH20502 (12FGH23 )

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • 12FGH23 (FGH20502)
  • Stecksystem: Faston 6,3 mm
  • Ideal als Starterbatterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, FIAMM Bleiakku, Fiamm Hochstrom Bleiakku 12FGH23 (FGH20502) 12 Volt 5,0 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen, 12FGH23 (FGH20502), FIAMM Bleiakku FGH20502 (12FGH23 ) FGH20502 (12FGH23 ), akku, 9897 9897
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.