Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger UB181 DZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger UB181 DZ
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger UB181 DZ
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger UB181 DZ
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger UB181 DZ
Artikel-Nr.:
     932-2651-7379
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     UB181 DZ 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger UB181 DZ
Akku passend für Makita 1835 mit 18V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 18V: 6343DWFE, 6347DWDE, 8444DWFE, 6936FDWDE, ML180. Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 1022 g- kein Original Makita Produkt- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: UB181 DZ

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein Original MAKITA Akku
  • preiswerte Alternative zum MAKITA Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • RB586 / 1820 / 1834 / 1835

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku 18v 3000mah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita Gebläse & Sauger UB181 DZ, Akku passend für Makita 1835 mit 18V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku UB181 DZ UB181 DZ, akku, 9907 9907
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.