Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6343 DWFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6343 DWFE
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6343 DWFE
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6343 DWFE
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6343 DWFE
Artikel-Nr.:
     932-2651-7099
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     6343 DWFE 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
18,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6343 DWFE
Akku passend für Makita 1835 mit 18V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 18V: 6343DWFE, 6347DWDE, 8444DWFE, 6936FDWDE, ML180. Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 1022 g- kein Original Makita Produkt- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 6343 DWFE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein Original MAKITA Akku
  • preiswerte Alternative zum MAKITA Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • RB586 / 1820 / 1834 / 1835

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku 18v 3000mah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6343 DWFE, Akku passend für Makita 1835 mit 18V 3,0Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 6343 DWFE 6343 DWFE, akku, 9907 9907
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.