Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 280
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 280
Artikel-Nr.:
     932-2639-2604
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     2 607 335 280 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 280
Akku passend für Bosch 2 607 335 562 mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 24V Bohrhammer: GBH 24V / GBH 24VF und Bohrschrauber: GSR 24VE-2 und Schlagbohrschrauber: PSB 24V / GSB 24VE-2 und Kreissäge: GKS 24V und Säbelsäge: GSA 24VE und Stichsäge: GST 24V und Lampe: GLI 24V / PLI 24V und Radiolader: GML 24V-CD / GML 24VIm Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 24 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 1330g- kein original Bosch Produkt

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 2 607 335 280

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • preiswerte Alternative zum BOSCH Akku
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 24v, Bosch Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Bosch 24 Volt 2 607 335 280, Akku passend für Bosch 2 607 335 562 mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku 2 607 335 280 2 607 335 280, akku, 9910 9910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,65*
€ 135,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.