Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 9,6 Volt BXS9.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 9,6 Volt BXS9.6
9,6V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 9,6 Volt BXS9.6
9,6V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 9,6 Volt BXS9.6
9,6V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 9,6 Volt BXS9.6
Artikel-Nr.:
     932-259-2338
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BXS9.6 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
9,6V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 9,6 Volt BXS9.6
Akku passend für Atlas Copco MXL9.6 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Bohrschrauber 9,6V: PES9.6 / PES9.6T / Best9.6X Super und Präzisionsschrauber: PCS6T und Stabschrauber: ABS6 mit UCRIm Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 588g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BXS9.6

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • kein original ATLAS COPCO Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Atlas-Copco 9,6 Volt BXS9.6, Akku passend für Atlas Copco MXL9.6 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Atlas-Copco Werkzeugakku BXS9.6 BXS9.6, akku, 10182 10182
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.