Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6813NQKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6813NQKW
24,0V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6813NQKW
Artikel-Nr.:
     932-2208-9357
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     EY 6813NQKW 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
24,0V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6813NQKW
Akku passend für Panasonic EY 9210B mit 24V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte mit 24V: EY6813, EY6930, EY9117, EY9210.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430 mit Ladeadapter LA-PA01.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 24 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 1190g

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: EY 6813NQKW

Passend für Hersteller: Panasonic - (Kein ORIGINAL Panasonic Produkt!)

  • kein Original PANASONIC Akku
  • preiswerte Alternative zum PANASONIC Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Panasonic Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6813NQKW, Akku passend für Panasonic EY 9210B mit 24V 3,0Ah Ni-MH, Panasonic Werkzeugakku EY 6813NQKW EY 6813NQKW, akku, 10014 10014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.