Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15,6V 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15,6V 3,0Ah
15,6V 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-2201#1080
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     p1115 15,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
15,6V 3,0Ah
Akku passend für Hilti SFB150 / SFB155 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 15,6V: SF150-A, SFB150, FB155, SF-151-A, SFL12/15, SFH151-A.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 15,6 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 960g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: p1115

Passend für Hersteller: Akku-Power - (Kein ORIGINAL Akku-Power Produkt!)

  • kein original HILTI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, Akku-Power Werkzeugakku, 15,6V 3,0Ah, Akku passend für Hilti SFB150 / SFB155 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH, Akku-Power Werkzeugakku p1115 P1115, akku, 10016 10016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.