Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 121-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 121-A
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 121-A
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 121-A
Artikel-Nr.:
     932-2195-5373
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     SF 121-A 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 121-A
Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 12V: SF121-A, SFB121, SFB126, SIW121-A, SFL12/15.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 750g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: SF 121-A

Passend für Hersteller: Hilti - (Kein ORIGINAL Hilti Produkt!)

  • kein original HILTI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit 3000 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Hilti Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SF 121-A, Akku passend für Hilti SFB121 / SFB126 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Hilti Werkzeugakku SF 121-A SF 121-A, akku, 10017 10017
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.