Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FG20121A Pb Akku 12V 1.2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FG20121A Pb Akku 12V 1.2Ah
FG20121A Pb Akku 12V 1.2Ah
FG20121A Pb Akku 12V 1.2Ah
FG20121A Pb Akku 12V 1.2Ah
Artikel-Nr.:
     932-17531
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FG20121A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
1 Stück wartungsfreier FGS Bleiakku mit VdS Zulassung, optimal geeignet als Notstromreserve Akku. Spannung: 12 Volt Nennkapazität: 1,2 Ah Technologie: Blei- Vlies (AGM) System: Pb Gewicht: ca. 580 Gramm Stecksystem: Faston 4,8 mm Länge: 97 mm Breite: 43 mm Höhe: 51 mm Ladespannung: 14,4V bis 15V Temperatur Laden:  -15°C bis 40°C Temperatur Entladen:  -15°C bis 50°C Temperatur Lagern:  -15°C bis 40°C VDS-Zulassung: ja /  G113018

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FG20121A

  • Neustes Produktionsdatum
  • die Akkus stammen aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • FGS FG20121A Akku
  • 12 Volt und 1200 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 12 Volt
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 1,2ah, blei akku, blei-akku 12v, FGS Bleiakku, FGS FG20121A Akku 12 Volt 1,2 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, FG20121A Pb Akku 12V 1.2Ah, FGS Bleiakku FG20121A FG20121A, akku, 13148 12742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.