Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkublock für 36V Hilti B36 Akku 3.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkublock für 36V Hilti B36 Akku 3.0Ah
Akkublock für 36V Hilti B36 Akku 3.0Ah
Akkublock für 36V Hilti B36 Akku 3.0Ah
Artikel-Nr.:
     932-17439
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     B36 / BP36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akkueinsatz für den Werkzeug-Akku von Hilti BP36, dieser Akkublock dient als Ersatzakku für Hilti Geräte mit den Modellbezeichnungen TE6A, TE 6A, TE 6-A.Der Akku ist ausschließlich für den Selbstumbau bzw. Selbsteinbau für Hilti die alten B 36 2,4 NiCd, B36, BP6, B36/2.4Ah, B36/2,4Ah, BP6 - 86/36V, BP6 86/36V gedacht.Die Lieferung erfolgt ohne den Hilti Akkugehäuße, es wird nur der nackte verschweißte Zellenblock geliefert. Das ist kein Plug & Play Produkt, Fingerfertigkeit ist Voraussetzung, wer zwei linke Daumen hat, sollte den Einbau lieber einen Fachmann überlassen.TECHNISCHE DATENSpannung: 36 VoltKapazität: 3000 mAhEnergiegehalt: 108 WhSystem: NiMH AkkuGewicht: 1705 grammAbmessungen: 130mm x 90mm x 62mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: B36 / BP36

Passend für Hersteller: Hilti - (Kein ORIGINAL Hilti Produkt!)

  • Akkublock, NiMH 36V 3,0Ah zum Selbsteinbau
  • Lieferung ohne Hilti Gehäuse
  • mit Marken Hochleistungszellen
  • ladbar mit dem original Hilti Ladegerät
  • sehr gute Passgenauigkeit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 36v, akku für werkzeug, nicd werkzeugakku, Hilti Werkzeugakku, Akkueinsatz für Hilti BP36 Werkzeug-Akku 36V 3.0Ah B36, Akkublock für 36V Hilti B36 Akku 3.0Ah, Hilti Werkzeugakku B36 / BP36 B36 / BP36, 12902 12649
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,39*
€ 199,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,63*
€ 176,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.