Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Hikoki BCL1030 10.8V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Hikoki BCL1030 10.8V 4.0Ah
Ersatzakku für Hikoki BCL1030 10.8V 4.0Ah
Ersatzakku für Hikoki BCL1030 10.8V 4.0Ah
Artikel-Nr.:
     932-17438
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     BCL1030 / BCL1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Dieser Ersatz-Akku ist passend für folgende HITACHI und Hikoki Modellbezeichnungen:CJ10DL, CR10DLDB10DL, DS10DFLFCG10DL, FCH10DL, FCR10DLFDB10DFL, FDB10DL, FDS10DFLFWH10DCL, FWH10DFL, FWH10DLGP10DLKC10DFLUB10DL, UC10SFL, UC10SLWH10DCL, WH10DFL, WH10DLTECHNISCHE DATEN: Nenn-Spannung: 10,8 VoltNenn-Kapazität: 4,0 AhNenn-Energie: max. 43,2 WhAbmessungen ca.:Länge: 91,4 mmBreite: 109,4 mmHöhe: 67,5mmGewicht ca.: 365 Gramm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: BCL1030 / BCL1015

Passend für Hersteller: Hikoki - (Kein ORIGINAL Hikoki Produkt!)

  • Hochwertiger Nachbau-Akku für Hikoki & Hitachi
  • Hohe Akku-Kapazität mit 4000 mAh
  • kann im original Ladegerät geladen werden
  • ersetzt BCL 1015, BCL 1030, BCL 1030M, BCL1030A
  • Sehr gutes Preis-Leis­tungs-Ver­hält­nis

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für werkzeug, werkzeugakkus 4,0ah, Hikoki Werkzeugakku, Akku passend für Hitachi & Hikoki CR 10DL, CJ 10DL 10,8 Volt 4000mAh Li-Ion, Ersatzakku für Hikoki BCL1030 10.8V 4.0Ah, Hikoki Werkzeugakku BCL1030 / BCL1015 BCL1030 / BCL1015, 12898 12648
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.