Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kung Long WP0,8-12H für Haus & Heim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kung Long WP0,8-12H für Haus & Heim
Kung Long WP0,8-12H für Haus & Heim
Kung Long WP0,8-12H für Haus & Heim
Artikel-Nr.:
     932-17335
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP0.8-12H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Der Kung Long Akku WP0.8-12H mit 12V und 0,8Ah ist für die Heim und Haus Solar Rollläden die mit dem MOLEX Stecker 43025-0200 angeschlossen werden. Der Akku hat die typische eckige Form mit einer Ausbuchtung an der Unterseite des Akkus. Vor dem Gebrauch sollte auch dieser AGM Bleiakkumulator ersteinmal vollständig aufgeladen werden, bevor er benutzt wird. Für Standby Betrieb geeignet mit besonders hohe Leistung und universell einsetzbar. Passend zum Beispiel für Dachfenster, Rollomatic DFR 2000. Wichtiger Hinweis zum WP0.8-12H Akku: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf ob genau dieser Akku in Ihrem Antrieb verbaut ist. Heim + Haus hat verschiedene Modelle in den Rolladenantrieben im Einsatz. Dieser Akku funktioniert nur mit genau dem gleichen Modell als Ersatz. Herstellernamen und Produktbezeichnungen der angebotenen Produkte sind eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Hersteller. Angegebene Hersteller und Typenbezeichnungen dienen ausschliesslich der Orientierung, als Vergleich und Identifizierung. Produktionsbedingt kann es bei der Herstellung von Blei-Akkus zu Kratzern und Abschürfungen auf der Gehäuseoberfläche kommen. Dies stellt jedoch keinen Mangel am Produkt dar und mindert nicht die Qualität!

Hersteller: LONG
Hersteller-Nummer: WP0.8-12H

Passend für Hersteller: Kung Long - (Kein ORIGINAL Kung Long Produkt!)

  • wartungsfrei und hermetisch geschlossen
  • mit Molex Stecker für Heim + Haus
  • in jeder Lage einbaubar
  • VRLA AGM Longlife Blei-Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku long 12v, blei akku, blei-akku 12v, Kung Long Bleiakku, Long WP0.8-12H Akku für Heim & Haus 12V 800mAh, Kung Long WP0,8-12H für Haus & Heim, Kung Long Bleiakku WP0.8-12H WP0,8-12H, 12699 12545
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 17,06*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 11,92*
€ 17,07*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 27,12*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,98*
€ 34,12*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.