Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kung Long WP2.9-12T 12V 2,9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kung Long WP2.9-12T 12V 2,9Ah
Kung Long WP2.9-12T 12V 2,9Ah
Kung Long WP2.9-12T 12V 2,9Ah
Kung Long WP2.9-12T 12V 2,9Ah
Artikel-Nr.:
     932-17272
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP2.9-12T
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Der WP2,9-12T ist ein wartungsfreier Blei-Vlies-Akku vom Hersteller KUNG LONG, der Akku verfügt über 4,8mm breite Faston Kontakte (Flachstecker).Kung-Long hat sich auf die Herstellung von Bleibatterien spezialisiert und wird häufug aus Erstausrüster eingesetzt. Bei diesen Akkutypen handelt es sich um eine Standard-Type für vielseitige Anwendungen zB. Alarmanlage, Notstromversorgung. Die normale Gebrauchsdauer liegt bei diesen Blei-Gel Akku bei bis zu 5 Jahre.

Hersteller: LONG
Hersteller-Nummer: WP2.9-12T

Passend für Hersteller: Kung Long - (Kein ORIGINAL Kung Long Produkt!)

  • Wartungsfreier Blei-Akku
  • hohe Betriebssicherheit
  • geringe Selbstentladung
  • sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku long 12v, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, Kung Long Bleiakku, Long WP2.9-12T 12 Volt 2.9 Ah Blei-Akku, Kung Long WP2.9-12T 12V 2,9Ah, Kung Long Bleiakku WP2.9-12T WP2.9-12T erst wieder im Januar/Februar 2022 lieferbar, akku, 12606 12480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.