Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L16-700UP RCR123 Akku mit USB-Ladebuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3,7V 700mAh CR16340 Akku
3,7V 700mAh CR16340 Akku
3,7V 700mAh CR16340 Akku
Artikel-Nr.:
     932-17033
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEARBL16UP
EAN/GTIN:
     6942870305905
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe
Fenix ARB-L16-700UP RCR123 Akku mit USB-Ladebuchse
3,7V 700mAh CR16340 Akku

Fenix ​​ARB-L16 700UP 16340 Lithium-Ionen-Akku mit Micro-USB-Anschluss

Upgrate ​​des ARB-L16 700UP
Neuerungen:

neue Schutzschaltung in der Anode schützt vor Überladung, Überentladung, Kurzschlüssen und Überhitzung
vollständig mit einer Stahlhülle abgedeckt, die das Risiko von Kurzschlüssen durch Kollision oder Aufprall stark reduziert
verbesserten höheren Entladerate von 3,5 ° C

Die Daten:
Kapazität: 700mAh
Volt: 3,6V
Ladestrom von USB-Port: 0,3A
Ladestrom über Ladegerät max. 700mAh
Gewicht: 18,8g
Abmaße: Durchmesser ca. 16,8mm, Breite 35,5mm
unter anderem passend für die Fenix PD25, PD22UE
aufladbar per Micro-USB

Bitte beachten Sie, dass der 16340 Li-Ionen Akku und die CR123A Batterien sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden.
Wichtig: Nutzen Sie den Akku nur in Geräten, die ausdrücklich für die Nutzung von 3,7 Volt LiIon Akkus freigegeben sind.

Lieferumfang: 1 Stück Akku

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEARBL16UP

  • 3,7V Nennspannung
  • geeignet für High-Power LED Taschenlampen
  • sehr hohe Nennkapazität von 700mAh
  • von uns getestet
  • aufladbar per Micro-USB

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: FENIX Li-Ion Akku, Fenix ARB-L16-700UP RCR123 Akku mit USB-Ladebuchse, 3,7V 700mAh CR16340 Akku, Fenix R-CR123A Akku 3,7V 700mAh, FENIX Li-Ion Akku FEARBL16UP FEARBL16, 202-15466-fenix-arb-l16-700-geschuetzter-li-ionen-akku-16340-rc123a-700-mah-akku-ampmax-fenix-r-cr123a-akku-3-7v-700mah-kaufen-lithium-ion-16340-akkue-zigarette-fenix-fearbl16-akku-cr123a-3-7v-700mah-cr16340-akku-li-ion-akku-fearbl16-fenix-usb-akku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
775
10
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 8,02*
1
€ 4,50*
ab € 7,76*
€ 11,80*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 8,53*
€ 13,81*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fenixlight
€ 54,93*
Ähnlich
Fenixlight
€ 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.