Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät NiMh NiCd
>
Artikel
Xtar/Fenix Smart Battery Charger Ladegerät 18650 Akkus
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-468651
Hersteller:
Fenixlight
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
6942870304120
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Nachfolger des Fenix Smart Battery Charger: Das neue XTAR VC2 Ladegerät für Li-Ion Akkus kombiniert die präzise Anzeigeleistung der bewährten VP-Serie mit der geringen Größe der MC-Reiseladegeräte. LC-Display zeigt genaue Leistungsdaten Ihres Akkus Ein großes LC-Display zeigt die Ladespannung, die maximale Ladestromstärke sowie die während des aktuellen Ladevorgangs in den jeweiligen Akkumulator eingespeicherte Kapazität an. Den abgeschlossenen Ladeprozess signalisiert das VC2 durch eine Anzeige "Full" sowie zyklisches Blinken des Displays. Micro USB-Eingang macht Sie flexibel Ob am Notebook, dem USB-Netzstecker Ihres Smartphones oder über den USB-Ausgang eines Solarpanels auf Ihrem Zeltdach, das VC2 Li-Ion Ladegerät können Sie flexibel an jedem USB Anschluss betreiben. Der intelligente Ladeprozessor passt dabei Ladestromstärke entsprechend der Ausgangsleistung Ihrer Energiequelle an. Mit zwischen 150 mA und 500 mA pro Ladeschacht lädt das XTAR Ladegerät Ihre Akkus sicher auf. Zahlreiche komfortable XTAR Funktionen Natürlich verfügt Ihr neues VC2 Ladegerät über alle von XTAR bekannten Funktionalitäten: - Die OV-Aktivierung lädt zu tief entladenen Li-Ion Akkumulatoren zuerst schonend mit geringen Stromstärken bevor der normale Ladeprozess beginnt. - Das TC-CC-CV Ladeverfahren entspricht dem für Li-Ion Akkus optimal geeigneten Ladealgorithmus und garantiert eine lange Lebensdauer Ihrer Akkus. - Kurzschluss-, Verpolungs- und Überhitzungsschutz sowie das schwer entflammbare ABS Gehäuse sorgen für einen sicheren Ladevorgang. Lieferumfang 1 x Ladegerät XTAR VC2 1 x Schutzbeutel und USB-Verbindungskabel Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das XTAR VC2 Ladegerät die schnellste Ladezeit beim Betrieb mit einem USB-Netzteil mit 2 A Ausgangsleistung erreicht. Dazu können Sie meist Ihr vorhandenes Smartphone Netzteil nutzen oder alternativ ein passendes USB-Netzteil als Zubehör erwerben.
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
FENIX Taschenlampen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
,
Fenix Smart Battery Charger Ladegerät 18650 Akkus
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,60*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,60*
€ 41,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,42*
€ 36,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fenix AD101-W transparent Diffuser LD10, LD20, LD22, PD32, PD30 - 1er Box
Fenixlight
€ 6,22*
Sonstiges
Fenix Akku 18650 - 3400 IC Protection
Fenixlight
€ 24,70*
Sonstiges
Fenix Roter Diffuser LD10, LD20, L1T, L2T, PD20, PD30 L2D - 1er Box
Fenixlight
€ 6,24*
Sonstiges
Fenix Rotfilter Adapter LD10, LD20, L1T, L2T, PD20, PD30 L2D - 1er Box
Fenixlight
€ 7,64*
Sonstiges
Fenix Zubehör Bike Taschenlampe Mount ALB10 - 1er Box
Fenixlight
€ 14,82*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.