Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 5,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD140 RFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD140 RFE
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD140 RFE
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD140 RFE
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD140 RFE
Artikel-Nr.:
     932-16225-7299
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BTD140 RFE 18,0V 5,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
18,0V 5,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD140 RFE
Akku Power P5108R Ersatzakku zu Makita Makstar BL1850 18V 5,0Ah Li-Ion - Red-Edition Akku

Der Akku-Power P5108R Red-Edition Akku ist "Made in Germany" und ersetzt den original Makita BL1850 Akku. Der Akku ist mit original Samsung Zellen für die Powertool Serie bestückt, die Schutzelektronik schützt den Akku vor Kurzschluss, Temperatur und Überladung.Technische Angaben:- Akku-Power Markenprodukt- Li-Ion Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität: 5,0 Ah- Energie: 90 Wh- Gewicht 650 g- Abmessungen:- Breite: 74 mm- Höhe: 62 mm- Länge: 114,5 mm- passend für Makita BL1850- mit integrierter Schutzelektronik- hergestellt in Deutschland- Farbe: rot

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BTD140 RFE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • Red-Edition 18V/5.0Ah Akku
  • Hergestellt in Deutschland!
  • Ladbar mit den original Ladegeräten
  • Für den Dauereinsatz geeignet
  • Integrierte Schutzelektronik

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, li-ion akkuschlagschrauber 18v, akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber 18v, Makita Werkzeugakku, 18,0V 5,0Ah Akku für Makita Schlagschrauber BTD140 RFE, Akku Power P5108R Ersatzakku zu Makita Makstar BL1850 18V 5,0Ah Li-Ion - Red-Edition Akku, Makita Werkzeugakku BTD140 RFE BTD140 RFE, akku, 12200 12200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.