Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 5,0Ah Akku für Makita 18 Volt BL1830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 5,0Ah Akku für Makita 18 Volt BL1830
18,0V 5,0Ah Akku für Makita 18 Volt BL1830
18,0V 5,0Ah Akku für Makita 18 Volt BL1830
18,0V 5,0Ah Akku für Makita 18 Volt BL1830
Artikel-Nr.:
     932-16225-7268
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BL1830 18,0V 5,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 5,0Ah Akku für Makita 18 Volt BL1830
Akku Power P5108R Ersatzakku zu Makita Makstar BL1850 18V 5,0Ah Li-Ion - Red-Edition Akku

Der Akku-Power P5108R Red-Edition Akku ist "Made in Germany" und ersetzt den original Makita BL1850 Akku. Der Akku ist mit original Samsung Zellen für die Powertool Serie bestückt, die Schutzelektronik schützt den Akku vor Kurzschluss, Temperatur und Überladung.Technische Angaben:- Akku-Power Markenprodukt- Li-Ion Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität: 5,0 Ah- Energie: 90 Wh- Gewicht 650 g- Abmessungen:- Breite: 74 mm- Höhe: 62 mm- Länge: 114,5 mm- passend für Makita BL1850- mit integrierter Schutzelektronik- hergestellt in Deutschland- Farbe: rot

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BL1830

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • Red-Edition 18V/5.0Ah Akku
  • Hergestellt in Deutschland!
  • Ladbar mit den original Ladegeräten
  • Für den Dauereinsatz geeignet
  • Integrierte Schutzelektronik

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug 5 ah, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Makita Werkzeugakku, 18,0V 5,0Ah Akku für Makita 18 Volt BL1830, Akku Power P5108R Ersatzakku zu Makita Makstar BL1850 18V 5,0Ah Li-Ion - Red-Edition Akku, Makita Werkzeugakku BL1830 BL1830, akku, 12200 12200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.