Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3S1P Akku BF16210 10,8V/12V 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3S1P Akku BF16210 10,8V/12V 1.5Ah
3S1P Akku BF16210 10,8V/12V 1.5Ah
3S1P Akku BF16210 10,8V/12V 1.5Ah
3S1P Akku BF16210 10,8V/12V 1.5Ah
Artikel-Nr.:
     932-16210
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     3S1P-15M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Li-Ion Ersatz-Akku für 10,8V / 12V Akkuschrauber mit Li-Ion Akku, bestehend aus zwei Samsung / LG / Panasonic (je nach Verfügbarkeit) 18650 Zellen (7,2V 2,5Ah) mit Lötfahnen für den Selbsteinbau. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!Technische Angaben:- Li-ION Akku 3S1P- Spannung: 10,8 Volt- Kapazität: 1,5Ah / 16,2Wh- Länge: 66 mm- Höhe: 35 mm- Breite: 36 mm- mit 18650 Marken Zelle (LG / Samsung / Panasonic)- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)- Gewicht: 130 Gramm  

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 3S1P-15M

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • mit Samsung Li-Ion Markenzelle
  • Ersatz-Akku für Selbsteinbau
  • High-Power Zelle für hohe Stromabgabe
  • geeignet für 10.8V / 12V Bosch Li-Io Akkus
  • 1500 mAh / 16,2 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für bosch, lion werkzeugakku, BOSCH Werkzeugakku, 10,8V/12V Li-Ion Ersatz-Akku-Pack Einsatz für Bosch, Einhell, Makita, 3S1P Akku BF16210 10,8V/12V 1.5Ah, BOSCH Werkzeugakku 3S1P-15M 3S1P-15M, akku, 5928 5928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.