Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8V 1,5Ah Akku für Bosch 10,8 Volt GBA 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,8V 1,5Ah Akku für Bosch 10,8 Volt GBA 12 V
10,8V 1,5Ah Akku für Bosch 10,8 Volt GBA 12 V
10,8V 1,5Ah Akku für Bosch 10,8 Volt GBA 12 V
10,8V 1,5Ah Akku für Bosch 10,8 Volt GBA 12 V
Artikel-Nr.:
     932-16210-2710
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     GBA 12 V 10,8V 1,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
10,8V 1,5Ah Akku für Bosch 10,8 Volt GBA 12 V
10,8V/12V Li-Ion Ersatz-Akku-Pack Einsatz für Bosch, Einhell, Makita

Li-Ion Ersatz-Akku für 10,8V / 12V Akkuschrauber mit Li-Ion Akku, bestehend aus zwei Samsung / LG / Panasonic (je nach Verfügbarkeit) 18650 Zellen (7,2V 2,5Ah) mit Lötfahnen für den Selbsteinbau. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!Technische Angaben:- Li-ION Akku 3S1P- Spannung: 10,8 Volt- Kapazität: 1,5Ah / 16,2Wh- Länge: 66 mm- Höhe: 35 mm- Breite: 36 mm- mit 18650 Marken Zelle (LG / Samsung / Panasonic)- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)- Gewicht: 130 Gramm
 

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: GBA 12 V

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • mit Samsung Li-Ion Markenzelle
  • Ersatz-Akku für Selbsteinbau
  • High-Power Zelle für hohe Stromabgabe
  • geeignet für 10.8V / 12V Bosch Li-Io Akkus
  • 1500 mAh / 16,2 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für bosch, lion werkzeugakku, Bosch Werkzeugakku, 10,8V 1,5Ah Akku für Bosch 10,8 Volt GBA 12 V, 10,8V/12V Li-Ion Ersatz-Akku-Pack Einsatz für Bosch, Einhell, Makita, Bosch Werkzeugakku GBA 12 V GBA 12 V, akku, 5928 5928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.