Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P175 APAC 14,4V/2,0Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P175 APAC 14,4V/2,0Ah Ni-MH
P175 APAC 14,4V/2,0Ah Ni-MH
P175 APAC 14,4V/2,0Ah Ni-MH
P175 APAC 14,4V/2,0Ah Ni-MH
Artikel-Nr.:
     932-16197
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P175
EAN/GTIN:
     4041683101758
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.Technische Angaben:Akku-Hersteller: APType P175Hergestellt in Deutschlandkein original Atlas-Copco B14.4 AkkuSpannung: 14,4VKapazität: 2000mAhEnergie: 28,8 WhTyp: NiMHGewicht: 570g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P175

Passend für Hersteller: ATLAS-COPCO - (Kein ORIGINAL ATLAS-COPCO Produkt!)

  • Akku Power »made in Germany«
  • mit Markenzellen Panasonic Zellen
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • ersetzt Atlas-Copco B14.4 BXS14.4 BXL14.4 MX14.4
  • 14,4V 2.0Ah 28,8Wh Powertool Batterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, ATLAS-COPCO Werkzeugakku, 14,4V Akku passend für Atlas Copco B14.4 mit 2,0Ah NiMH, P175 APAC 14,4V/2,0Ah Ni-MH, ATLAS-COPCO Werkzeugakku P175 P175, akku, 5937 5937
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.