| |
|
| Artikel-Nr.: 932-16197-2375 Herst.-Nr.: SB2E 14.4T 14,4V 2,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T14,4V Akku passend für Atlas Copco B14.4 mit 2,0Ah NiMHWerkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.Technische Angaben:Akku-Hersteller: APType P175Hergestellt in Deutschlandkein original Atlas-Copco B14.4 AkkuSpannung: 14,4VKapazität: 2000mAhEnergie: 28,8 WhTyp: NiMHGewicht: 570g Hersteller: AKKU POWER Hersteller-Nummer: SB2E 14.4T Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!) - Akku Power »made in Germany«
- mit Markenzellen Panasonic Zellen
- Ladbar mit dem original Ladegerät
- ersetzt Atlas-Copco B14.4 BXS14.4 BXL14.4 MX14.4
- 14,4V 2.0Ah 28,8Wh Powertool Batterie
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber SB2E 14.4T, 14,4V Akku passend für Atlas Copco B14.4 mit 2,0Ah NiMH, Atlas-Copco Werkzeugakku SB2E 14.4T SB2E 14.4T, akku, 5937 5937 |
| | |
| |