Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FGS FG21201 12V 12Ah Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FGS FG21201 12V 12Ah Akku
FGS FG21201 12V 12Ah Akku
FGS FG21201 12V 12Ah Akku
FGS FG21201 12V 12Ah Akku
Artikel-Nr.:
     932-16185
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FGS21201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 12v 12ah
wartungsfreier Bleiakku mit VdS ZulassungTechnische Angaben:Gewicht: 4100 gr. Kapazität: 12000 mAhSystem: Pb Spannung: 12 Volt Stecksystem: Faston 4,8 mm Höhe: 99,00 mm (mit Stecker)Breite: 98,00 mm Länge: 151,00 mm VDS-Zulassung: Ja

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FGS21201

  • Neustes Produktionsdatum
  • alle Akku sind aus einer Charge
  • Absolut auslaufsicher
  • sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • kann Überkopf eingebaut werden

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, FGS Bleiakku, Bleiakku FG21201 12,0 Volt 12 Ah mit 4,8 mm Steckanschlüssen von FGS, FGS FG21201 12V 12Ah Akku, FGS Bleiakku FGS21201 FGS21201, akku, 5945 5945
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.