Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB GP1272 F1 Blei-Akku 12V 7,2Ah, 4,8 mm Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CSB GP1272 F1 Blei-Akku 12V 7,2Ah, 4,8 mm Kontakte
CSB GP1272 F1 Blei-Akku 12V 7,2Ah, 4,8 mm Kontakte
CSB GP1272 F1 Blei-Akku 12V 7,2Ah, 4,8 mm Kontakte
CSB GP1272 F1 Blei-Akku 12V 7,2Ah, 4,8 mm Kontakte
Artikel-Nr.:
     932-16183
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     GP1272
EAN/GTIN:
     4041683695196
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Der GP1272 Bleiakku von CSB ist standby-tauglich über 5 Jahre.Technische Angaben:Spannung: 12 VoltKapazität: 7,2 AhAkku-System: PbLänge: 150 mmBreite: 65 mmHöhe: 100 mmGewicht: 2,4 kgAnschluss: Faston 4,8 mm

Hersteller: CSB
Hersteller-Nummer: GP1272

  • hochwertiger Stand-by-Akku
  • auch für verschiedene Anwendungsbereiche
  • kleine Größe, hohe Leistung
  • bewährter Qualitätsakku von CSB (Hitachi)
  • 12 Volt, 7,2 Ah, 4,8 mm Kontakte

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, blei-akku 12v 7,2ah, blei akku, blei-akku 12v, CSB Bleiakku, CSB GP1272 Blei-Akku 12V 7,2Ah, 4,8 mm Kontakte, CSB GP1272 F1 Blei-Akku 12V 7,2Ah, 4,8 mm Kontakte, CSB Bleiakku GP1272 GP1272, akku, 5946 5946
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.