Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FGS Motorrad-Starterbatterie YTX20L-BS mit 12 Volt und 18 Ah mit MC Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FGS YTX20L-BS Bleiakku 12V 18Ah
FGS YTX20L-BS Bleiakku 12V 18Ah
Artikel-Nr.:
     932-16149
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     YTX20L-BS
EAN/GTIN:
     4041683695349
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Motorradbatterie
FGS Motorrad-Starterbatterie YTX20L-BS mit 12 Volt und 18 Ah mit MC Pol
FGS YTX20L-BS Bleiakku 12V 18Ah

Die FGS Motorrad-Starterbatterie YTX20L-BS mit 12 Volt und 18 Ah überzeugt durch ihre geringe Selbstentladung und macht sie dadurch ausdauernd und langlebig.

Technische Angaben:
Gewicht: 5900 Gramm
Kapazität: 18Ah
System: Pb
Spannung: 12 Volt
Stecksystem: MC-Pol
Höhe: 155 mm
Breite: 87 mm
Länge: 175 mm
Batterieausführung: Hochstromtype / Starterbatterie

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: YTX20L-BS

  • perfekt als Starterbatterie für Motorräder
  • YTX20L-BS
  • langlebig
  • sehr geringe Selbstentladung
  • der Preis beinhaltet 7,50€ Batterie-Pfand

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 12 Volt
Weitere Suchbegriffe: Autobatterie, Oldtimerbatterie, Starterbatterie, Starterbatterien, autobatterie 12v 18ah, autobatterie, autobatterie 12v, FGS Bleiakku, FGS Motorrad-Starterbatterie YTX20L-BS mit 12 Volt und 18 Ah mit MC Pol, FGS YTX20L-BS Bleiakku 12V 18Ah, FGS Bleiakku YTX20L-BS YTX20L-BS, akku, 5966 5966
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.