Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25,2V 4,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF460 WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25,2V 4,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF460 WA
25,2V 4,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF460 WA
25,2V 4,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF460 WA
25,2V 4,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF460 WA
Artikel-Nr.:
     932-16109-7199
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BDF460 WA 25,2V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
25,2V 4,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF460 WA
Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.Technische Angaben:- Original AP Akku- Spannung: 25,2 Volt- Kapazität: 4,0Ah / 100 Wh- Akkusystem: Li-ION- Gewicht: 958 g- nur mit AP L2830MS Ladbar

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BDF460 WA

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • nur mit Ladegerät L-2830MS ladbar
  • leichter als vergleichbarer NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, Makita Werkzeugakku, 25,2V 4,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF460 WA, Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208), Makita Werkzeugakku BDF460 WA BDF460 WA, akku, 5985 5985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.