Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25,2V 4,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P5209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25,2V 4,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P5209
25,2V 4,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P5209
25,2V 4,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P5209
25,2V 4,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P5209
Artikel-Nr.:
     932-16109-1824
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5209 25,2V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
25,2V 4,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P5209
Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.Technische Angaben:- Original AP Akku- Spannung: 25,2 Volt- Kapazität: 4,0Ah / 100 Wh- Akkusystem: Li-ION- Gewicht: 958 g- nur mit AP L2830MS Ladbar

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5209

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • nur mit Ladegerät L-2830MS ladbar
  • leichter als vergleichbarer NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, Akku Power Werkzeugakku, 25,2V 4,0Ah Akku für Akku Power 24 Volt P5209, Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208), Akku Power Werkzeugakku P5209 P5209, akku, 5985 5985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.