Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25,2V 4,0Ah Akku für Cemo 10283


Menge:  Stück  
Produktinformationen
25,2V 4,0Ah Akku für Cemo 10283
25,2V 4,0Ah Akku für Cemo 10283
25,2V 4,0Ah Akku für Cemo 10283
25,2V 4,0Ah Akku für Cemo 10283
Artikel-Nr.:
     932-16109#3206
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     10283 25,2V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
25,2V 4,0Ah Akku für Cemo 10283
Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.Technische Angaben:- Original AP Akku- Spannung: 25,2 Volt- Kapazität: 4,0Ah / 100 Wh- Akkusystem: Li-ION- Gewicht: 958 g- nur mit AP L2830MS Ladbar

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 10283

Passend für Hersteller: Cemo - (Kein ORIGINAL Cemo Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • nur mit Ladegerät L-2830MS ladbar
  • leichter als vergleichbarer NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, Cemo Werkzeugakku, 25,2V 4,0Ah Akku für Cemo 10283, Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208), Cemo Werkzeugakku 10283 10283, akku, 5985 5985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,79*
€ 174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.