Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 1,7Ah Akku für Makita 12 Volt 1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 1,7Ah Akku für Makita 12 Volt 1201
12,0V 1,7Ah Akku für Makita 12 Volt 1201
12,0V 1,7Ah Akku für Makita 12 Volt 1201
12,0V 1,7Ah Akku für Makita 12 Volt 1201
Artikel-Nr.:
     932-16108-7023
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     1201 12,0V 1,7Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 1,7Ah Akku für Makita 12 Volt 1201
P532 Akku-Pack passend für Makita 1200 mit 12V 1,7Ah Ni-MH

Unser 12V 1.7Ah Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 12V: 6211DWH, 6311DWH, 8412DWH, 6913DWA, 6831DWH, ML121, HR160DWH.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 1,7 Ah / 20,4Wh- Gewicht 640 g- ersetzt Makita 1200 Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 1201

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • made in Germany bei Akku-Power
  • Ersetzt Makita 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku ni-mh 12v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Makita Werkzeugakku, 12,0V 1,7Ah Akku für Makita 12 Volt 1201, P532 Akku-Pack passend für Makita 1200 mit 12V 1,7Ah Ni-MH, Makita Werkzeugakku 1201 1201, akku, 5986 5986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.