Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 1,7Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GDR 9,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GDR 9,6V
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GDR 9,6V
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GDR 9,6V
Artikel-Nr.:
     932-16044-2739
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GDR 9,6V 9,6V 1,7Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GDR 9,6V
Werkzeug-Akku passend für Bosch 2607335540 mit 9,6V 1,7Ah Ni-MH (P262)

Werkzeugaccu ist passend für Bosch/BTI/SPIT Geräte 9,6V: GSR9,6VE-2, PSR9,6VE-2, PSR960, GDR9,6V.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 1,7 Ah- Gewicht 460g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GDR 9,6V

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • 3 Jahre Garantie
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 1.7Ah Ersatzakku ist passend zum original Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, akku-bohrschrauber mit ladegerät, akku für bosch, akkubohrschrauber 9,6 v, Bosch Werkzeugakku, 9,6V 1,7Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GDR 9,6V, Werkzeug-Akku passend für Bosch 2607335540 mit 9,6V 1,7Ah Ni-MH (P262), Bosch Werkzeugakku GDR 9,6V GDR 9,6V, akku, Werkzeugakku, 6022 6022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.