Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 1,7Ah Akku für Bosch 9,6 Volt 2 607 335 273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch 9,6 Volt 2 607 335 273
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch 9,6 Volt 2 607 335 273
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch 9,6 Volt 2 607 335 273
Artikel-Nr.:
     932-16044-2601
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     2 607 335 273 9,6V 1,7Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch
9,6V 1,7Ah Akku für Bosch 9,6 Volt 2 607 335 273
Werkzeug-Akku passend für Bosch 2607335540 mit 9,6V 1,7Ah Ni-MH (P262)

Werkzeugaccu ist passend für Bosch/BTI/SPIT Geräte 9,6V: GSR9,6VE-2, PSR9,6VE-2, PSR960, GDR9,6V.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 1,7 Ah- Gewicht 460g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 2 607 335 273

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • 3 Jahre Garantie
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 1.7Ah Ersatzakku ist passend zum original Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bosch Werkzeugakku, 9,6V 1,7Ah Akku für Bosch 9,6 Volt 2 607 335 273, Werkzeug-Akku passend für Bosch 2607335540 mit 9,6V 1,7Ah Ni-MH (P262), Bosch Werkzeugakku 2 607 335 273 2 607 335 273, akku, Werkzeugakku, 6022 6022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.