| |
|
| Artikel-Nr.: 932-16042 Herst.-Nr.: FEARBL14 EAN/GTIN: 6942870303192 |
| |
|
| | |
| Fenix 14500 800mAh 3,6V - 3,7V Li-Ionen Akku PCB geschützt, Protection / PCB mit Kurzschluss-, Überladung- und Tiefentladung Schutz, Hochwertige Zelle mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit, Entwickelt für den Bereich LED Taschenlampen.Technische Angaben:Modell ARB-L14-800Kapazität 800mAhMin. Kapazität 770mAhNennspannung 3,6V - 3,7VLadeschlussspannung 4,2V ±0,05Entladeschlussspannung 2,75VPluspol erhöht (ButtonTop)Max. Entladestrom (Zelle) 2C = 1,6AChemie LiCoAlO2 (ICR)Schutzschaltung PCB über 2ALadeverfahren CC-CVDurchmesser 14,00mm ± 0,2Höhe 52,00mm ± 0,3Gewicht 20g ± 1 Hersteller: FENIX Hersteller-Nummer: FEARBL14 - mit PCB Schutzschaltung
- geschützter 3.6V AA Li-Ion Akku
- Batterie-Size: 14500 / Mignon / AA
- ideal für LED Taschenlampen mit 3.6V
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Taschenlampe, LED-Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Taschenlampe, Taschenleuchte, fenix taschenlampe, akku taschenlampe, taschenlampe aa, FENIX Mignon Akku, Fenix ARB-L14-800 geschützter 3,6V Mignon AA Li-Ionen Akku, Fenix ARB-L14-800 Akku, FENIX Mignon Akku FEARBL14 FEARBL14, akku, Mignon Akku, 6024 6024 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,43* | € 8,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,39* | € 9,48* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,47* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|