| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502070400004 Herst.-Nr.: FEARBL14 EAN/GTIN: 4055909118680 |
| |
|
| | |
| - Fenix ARB-L14-800 geschützter Mignon AA Li-Ion Akku 14500 für LD11, E25UE, HL35
- Kapazität 800 mAh
- Spannung 3,6 Volt, Ladeschlussspannung ca. 4,2 Volt, Empfohlener Ladestrom 400mA bis max. 800mA
- Abmessungen ca. Durchmesser 14mm, Breite 52mm auch passend für die Fenix LD11, E25UE, HL35, LD09(2015) auch nachladbar mit dem Fenix ARE-C2 Ladegerät
- Bitte beachten Sie, dass der 14500 Li-Ionen Akku und die AA (Alkaline Batterien /Ni-MH Akkus) sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden. Nutzen Sie den Akku nur in Geräten, die ausdrücklich für die Spannung von 3,6 Volt Li-ion Akkus freigegeben sind
Fenix ARB-L14-800 geschützter Mignon AA Li-Ion Akku 14500 für LD11, E25UE, HL35 - Kapazität 800 mAh
- Spannung 3,6 Volt, Ladeschlussspannung ca. 4,2 Volt
- Empfohlener Ladestrom 400mA bis max. 800mA
- Gewicht ca. nur 20Gramm
- Abmessungen ca. Durchmesser 14mm, Breite 52mm
- auch passend für die Fenix LD11, E25UE, HL35, LD09(2015)
- auch nachladbar mit dem Fenix ARE-C2 Ladegerät
Bitte beachten Sie, dass der 14500 Li-Ion Akku und die AA (Alkaline Batterien /NiMH Akkus) sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden. Wichtig: Nutzen Sie den Akku nur in Geräten, die ausdrücklich für die Spannung und Nutzung von 3,6 Volt Li-Ion Akkus freigegeben sind. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Taschenlampe, LED-Taschenlampe, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, Taschenlampe, Taschenleuchte, fenix taschenlampe, akku taschenlampe, taschenlampe aa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,43* | € 8,51* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,39* | € 9,48* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,47* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|