Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 1,7Ah Akku für DeWalt Radio DC 013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 1,7Ah Akku für DeWalt Radio DC 013
18,0V 1,7Ah Akku für DeWalt Radio DC 013
18,0V 1,7Ah Akku für DeWalt Radio DC 013
18,0V 1,7Ah Akku für DeWalt Radio DC 013
Artikel-Nr.:
     932-16038-4522
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     DC 013 18,0V 1,7Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
akku für dewalt
18,0V 1,7Ah Akku für DeWalt Radio DC 013
Akku passend für DeWalt DE9095 mit 18V 1,7Ah Ni-MH (P312)

Werkzeugaccu ist passend für Dewalt/ELU/Berner Geräte 18V: DW056N, DW057N, DW988K2, DC410N, DC527. Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGDE1825.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 1,7 Ah- Gewicht 820g- Abmessungen: 136 x 99 x 113

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: DC 013

Passend für Hersteller: DeWalt - (Kein ORIGINAL DeWalt Produkt!)

  • kein original DEWALT Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • 18 Volt / 1700 mAh / Ni-MH Ersatz-Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: DeWalt Werkzeugakku, 18,0V 1,7Ah Akku für DeWalt Radio DC 013, Akku passend für DeWalt DE9095 mit 18V 1,7Ah Ni-MH (P312), DeWalt Werkzeugakku DC 013 DC 013, akku, Werkzeugakku, 6028 6028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.