Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8V Akku für Einhell 45.113.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,8V Akku für Einhell 45.113.01
10,8V Akku für Einhell 45.113.01
10,8V Akku für Einhell 45.113.01
10,8V Akku für Einhell 45.113.01
Artikel-Nr.:
     932-16033#850
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4511301 10,8V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
10,8V Akku für Einhell 45.113.01
Einhell 12V Li für TE-MG 12Li und RT-MG 10,8 Li (45.113.93)

Einhell Ersatz-Akku für Multifunktionswerkzeug TE-MG 12Li / RT-MG 10.8/1 Li. Original Artikel-Nr.: 451130101001 / 4511301 und 451139301850 / 4511393. Der Akkupack kann aber nur im Einhell Ladegerät 12 Li Mod. A72-1h aufgeladen werden!Der Akku passt nicht in alle und RT-CD 10,8 Li Akkuschrauber, hier müssen sie ihr Ladegerät anschauen ob es zwei Führungsschienen hat oder nur eine am Plus-Pol. Wenn nur eine am Plus-Pol ist, können Sie den Akku verwenden!Technische Angaben:- Li-Ion-Akku (Mangan)- Akkuspannung: 12 Volt- Akkukapazität: 1300 mAh- 15,6 WhACHTUNG:Den Einhell Akku und das Ladegerät gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, einmal als 3-5 Stunden und einmal als 1 Stunden Akku, auch die Ladestationen sind dann entsprechend anders und die Akkus können in dem jeweils anderen Ladegerät nicht geladen werden, in den verschiedenen Geräten passen aber beide Typen. Aufgrund der Erfahrungen unserer Kunden wollen wir Ihnen bei diesem 1,3Ah Akku von der Verwendung des 5h Ladegeräts abraten, da es hierbei sehr häufig zu Ladefehlern kommt.

Hersteller: EINHELL
Hersteller-Nummer: 4511301

  • Akku passt für 45.113.01 / 45.113.93
  • 12V / 10,8V 1,3Ah Li-Ion Akku
  • Passt nur zu Ladegerät 12 Li Mod. A72-1h
  • Der Verpolschutz ist am Plus-Pol (+) !

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, Einhell Werkzeugakku, 10,8V Akku für Einhell 45.113.01, Einhell 12V Li für TE-MG 12Li und RT-MG 10,8 Li (45.113.93), Einhell Werkzeugakku 4511301 45.113.01, akku, 6031 6031
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.