Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FGS Akku FG20722 6,3 mm Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FGS Akku FG20722 6,3 mm Kontakte
FGS Akku FG20722 6,3 mm Kontakte
FGS Akku FG20722 6,3 mm Kontakte
FGS Akku FG20722 6,3 mm Kontakte
Artikel-Nr.:
     932-15963
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FG20722
EAN/GTIN:
     4711946672751
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
FGS Bleigelakku FG20722 12 Volt 7,2 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen Wartungsfreier FGS Bleiakku dank Vliestechnik (AGM-Technik) mit VdS Zulassung, ideal für USV-Anlagen und Alarmanlagen geeignet. Hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre.Technische Angaben:Spannung: 12,0 Volt Kapazität: 7200 mAh (7,2Ah) System: Pb Gewicht: 2500 gr. Stecksystem: Faston 6,3mm L/B/H: 151,00 / 65,00 / 94,00 mm VDS-Zulassung: Ja  

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FG20722

  • mit VdS Zulassung
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • mit 6,3 mm Anschlüsse
  • auslaufsicher & wartungsfrei
  • ideal für USV-Anlagen und Alarmanlagen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 7,2ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, FGS Bleiakku, FGS Bleigelakku FG20722 12 Volt 7,2 Ah mit 6,3 mm Steckkontakte, wartungsfrei, FGS Akku FG20722 6,3 mm Kontakte, FGS Bleiakku FG20722 FG20722, akku, 6071 6071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.