Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FGS Akku FG20721 4,8mm Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FGS Akku FG20721 4,8mm Anschluss
FGS Akku FG20721 4,8mm Anschluss
FGS Akku FG20721 4,8mm Anschluss
FGS Akku FG20721 4,8mm Anschluss
Artikel-Nr.:
     932-15960
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     FG20721
EAN/GTIN:
     4711946672744
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
FGS Bleigelakku FG20721 12,0 Volt 7,2 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, wartungsfreier FGS Bleiakku dank Vliestechnik (AGM-Technik) mit VdS Zulassung, ideal für USV-Anlagen und Alarmanlagen geeignet. Hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre.Technische Angaben:Spannung: 12,0 Volt Kapazität: 7200 mAh (7,2Ah) System: Pb Gewicht: 2520 gr. Stecksystem: Faston 4,8mm L/B/H: 151,00 / 65,00 / 94,00 mm VDS-Zulassung: Ja

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: FG20721

  • mit VdS Zulassung
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • mit 4,8 mm Anschlüsse
  • Lange Lebensdauer
  • ideal für USV-Anlagen und Alarmanlagen

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 7,2ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage, FGS Bleiakku, FGS Bleigelakku FG20721 12,0 Volt 7,2 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen, FGS Akku FG20721 4,8mm Anschluss, FGS Bleiakku FG20721 FG20721, akku, 6072 6072
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.