Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15944 Herst.-Nr.: NC-D2EU EAN/GTIN: 6952506491216 |
| |
|
| | |
| Microcontrollergesteuertes Tischladegerät für bis zu 2 NiMH und LI-Ion Akkus der Größen 18650, Mignon, Micro und Baby. Lieferumfang:Nitecore DigiCharger D2EU 2fach Ladegerät, EU-Netzkabel.Technische Angaben:Eingangsspannung: AC 100-240 V 50/60HZ 0,25 A(Max) oder DC: 12 V, 1A Ausgangsspannung: 4.2 V ±1% / 3,7 V ±1% / 1.48 V ±1%Ausgangsstrom: 0,5 A × 2Maße: 143 mm × 74 mm × 36 mmGewicht: 168 g (ohne Batterien u. Netzkabel)Verwendbar für:Li-Ion/IMR /LiFEPO4 Akku: 26650, 22650, 18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500Ni-MH / Ni-Cd: AA, AAA, CGehäuse aus schwer entflammbarem ABS KunststoffVerpolungsschutzAutomatische EndabschaltungTemperaturüberwachungWeltweiter Versicherungsschutz Hersteller: NITECORE Hersteller-Nummer: NC-D2EU - lädt NiMH, Li-Ion, LiFePo4 Akkus
- Automatische Erkennung der Akkus
- schonende Akkuladung
- mit LCD Display
- mit EU-Netzstecker
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Tischladegerät, Tischladestation, ladegerät li-ion, NITECORE Schnell-Ladegerät, NiteCore DigiCharger NC-D2EU für Li-ion, NiMH 18650 Akku, AA, AAA, C, Nitecore D2EU 2fach Ladegerät, NITECORE Schnell-Ladegerät NC-D2EU NC-D2EU, ladegeraet, Schnell-Ladegerät, 10586 10586 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,49* | € 25,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,68* | € 25,35* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | Frei Haus | ab € 24,76* | € 33,53* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,42* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|