Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 987K2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 987K2H
18,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 987K2H
18,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 987K2H
18,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 987K2H
Artikel-Nr.:
     932-15914-4663
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     DW 987K2H 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
18,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 987K2H
Ersatz-Akku DeWalt DE9095 mit 18V 3,0Ah NiMH

Werkzeugakku ist passend für Dewalt/ELU/Berner Geräte 18V: DW056N, DW057N, DW988K2, DC410N, DC527. Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGDE-1825.Technische Angaben:- NiCd Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 2,4 Ah- Gewicht 1026g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: DW 987K2H

Passend für Hersteller: DeWalt - (Kein ORIGINAL DeWalt Produkt!)

  • kein Original Dewalt Akku
  • made in Germany
  • ersetzt DE9095, DW9095
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • P316

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 18 v ersatzakkus für werkzeug, akku für dewalt, nimh werkzeugakku, DeWalt Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 987K2H, Ersatz-Akku DeWalt DE9095 mit 18V 3,0Ah NiMH, DeWalt Werkzeugakku DW 987K2H DW 987K2H, akku, 6097 6097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.