Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4040-00.600.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4040-00.600.20
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4040-00.600.20
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4040-00.600.20
Artikel-Nr.:
     932-1589-5161
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     4040-00.600.20 12,0V 7,2Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
blei-akku 12v 7,2ah
12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4040-00.600.20
Fiamm Bleiakku FG20722 12 Volt 7,2 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen

Der wartungsfreie und VdS zugelassene Fiamm-GS Bleiakku mit 6,35mm Anschluss wird sehr häufig in USV oder Alarm Anlagen eingesetzt. Die Bleibatterie hat 12 Volt und eine Kapazität von 7200 mAh.Technische Angaben:Spannung: 12,0 Volt mAh: 7200 System: Pb Gewicht: 2.450 gr. Stecksystem: Faston 6,3mm L/B/H: 151,00 / 65,00 / 94,00 mm VDS-Zulassung: Ja

Hersteller: FIAMM
Hersteller-Nummer: 4040-00.600.20

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • Blei-Akkus sind aus einer Charge
  • mit VdS Zulassung
  • Absolut auslaufsicher
  • In jeder Lage einbaubar

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, Gartengeräte Bleiakku, 12,0V 7,2Ah Bleiakku für Gardena 4040-00.600.20, Fiamm Bleiakku FG20722 12 Volt 7,2 Ah mit 6,3mm Steckanschlüssen, Gartengeräte Bleiakku 4040-00.600.20 4040-00.600.20, akku, 10061 10061
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.