Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkus NiMH Mignon maxE 2-er Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkus NiMH Mignon maxE 2-er Blister
Akkus NiMH Mignon maxE 2-er Blister
Akkus NiMH Mignon maxE 2-er Blister
Akkus NiMH Mignon maxE 2-er Blister
Artikel-Nr.:
     932-15872
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035432
EAN/GTIN:
     4013674354320
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
NiMH-Akku Mignon AA / HR6 / 1.2V Sehr geringe Selbstentladung durch maxE Technologie. maxE bedeutet das die Selbstentladung ist 10mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden.Technische Angaben:Farbe silberAbmessungen 14,5 × 14,5 × 50,5 mm (Produkt ohne Verpackung)Produktgewicht 60 g (Produkt ohne Verpackung)Lieferumfang 2 NiMH Akkus Mignon AA HR6Garantie 2 JahreZellengröße Mignon AAZellenchemie NiMHAkku-Kapazität Typ. 2500mAh, Min. 2400mAhSpannung 1.2VSchnelladefähig JaAnzahl der Zellen 2

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 5035432

  • Gute Zyklenfestigkeit
  • Schnellladefähig
  • Schnelle und hohe Stromabgabe
  • TüV-geprüft
  • Kein Memory-Effekt

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku mignon aa, aa akku, ansmann aa akku, ANSMANN Mignon Akku, Ansmann NiMH Akku Mignon AA 2500mAh maxE 2er Blister, Akkus NiMH Mignon maxE 2-er Blister, ANSMANN Mignon Akku 5035432 5035432, akku, Mignon Akku, 6119 6119
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,91*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,18*
€ 7,27*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 7,67*
1 Tag
85
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,34*
€ 8,90*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,67*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.