Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 1,2V Mignon AA Typ. 2500 Min. 2400mAh maxE 2er Blister Ansmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-131240
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035432
EAN/GTIN:
     4013674354320
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte oder Ähnliches ? maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Sie entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000-mal wiederaufladbar. Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind.
Weitere Informationen:
EF000002:
1.2
EF000008:
-
EF000010:
EV002692
EF000167:
67
EF000363:
EV000877
EF000364:
2500
EF000551:
14.5
EF000935:
EV010652
EF000936:
EV008063
EF001034:
false
EF001438:
-
EF001779:
false
EF002386:
-20 | 40
EF005851:
true
EF005894:
50.5
EF006177:
false
EF008497:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
170
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,195*
€ 4,425*
3 Tage
104
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 3,645*
€ 5,055*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,39*
€ 6,275*
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,79*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,14*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,425*
€ 5,26575
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,405*
€ 5,24195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,255*
€ 5,06345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,945*
€ 4,69455
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,195*
€ 3,80205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.